用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番217-4045材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法M12×1.25等級P2溝数4下穴径(Φmm)10.85山数1.25ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)150タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5