用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番216-9347材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法M14×2等級P2溝数4下穴径(Φmm)12.1山数2ねじ長さ(mm)26呼び14全長L(mm)150タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)10.5食付1.5Pシャンク長ls(mm)60内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)8