用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番217-4072材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法M20×2.5等級P3溝数4下穴径(Φmm)17.6山数2.5ねじ長さ(mm)33呼び20全長L(mm)150タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)15食付5Pシャンク長ls(mm)70内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744寸法lk(mm)四角部:15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)12