LS-HT-LH-P2-200-M16X2-5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28568559

代表画像

ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×2食付5P注文コード28568559品番LS-HT-LH-P2-200-M16X2-5P
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番217-2441材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法M16×2等級P2溝数4下穴径(Φmm)14.1山数2ねじ長さ(mm)26呼び16全長L(mm)200タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付5Pシャンク長ls(mm)60内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21寸法lk(mm)四角部:13RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする