曜日別特売
LS-HT-LH-P3-200-M20X2.5-5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28568568

代表画像

ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M20×2.5食付5P注文コード28568568品番LS-HT-LH-P3-200-M20X2.5-5P
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番217-2536材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法M20×2.5等級P3溝数4下穴径(Φmm)17.6山数2.5ねじ長さ(mm)33呼び20全長L(mm)200タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)15食付5Pシャンク長ls(mm)70内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744寸法lk(mm)四角部:15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする