曜日別特売
LS-HT-LH-P3-200-M24X3-5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28568595

代表画像

ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M24×3食付5P注文コード28568595品番LS-HT-LH-P3-200-M24X3-5P
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番216-7714材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)453規格JIS呼び寸法M24×3等級P3溝数4下穴径(Φmm)21.1山数3ねじ長さ(mm)39呼び24全長L(mm)200タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)19食付5Pシャンク長ls(mm)80内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252寸法lk(mm)四角部:18RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする