コマゴメピペット(PP製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10本) 注文コード 28569206 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,233
販売価格(税別)
2,030

赤ゴムキャップ付きのプラスチック製コマゴメピペット。
落としても割れないため、安全かつ手軽に使えます。

容量(mL)10 目盛(mL)1 全長(mm)252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28569206
2022-04-20
用途:
観賞魚の飼育管理&塗装作業用。
教育・研究機関

今までずっとガラス製のピペットを使ってましたが、ちょっとした不注意で先端を欠いてしまうことが多々ありました。
他の樹脂製のピペットも使ったことがありますが、元部分が蛇腹状の一体成形のため、吸い込むための空気抜きがやりにくかったり、短期間で蛇腹の一部が割れて空気が漏れるなどで使わなくなりました。
このピペットはガラスのと同じ形状であり、樹脂の透明度もそこそこで、透明な液体の量も視ることが出来ます。
もともと駒込ピペットには液量の精度は求めていないので目安としてこれで十分です。
また、粘度の高いものを吸う場合は先端を切って太い径にすれば対応出来るのが良い点だと思います。
ゴムキャップも一般的なシリコン製の10ml用が使えるので助かります。
ただ、持った感じが軽いので何か違和感がありますが、直ぐに慣れると思われます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする