ナリカ
ナリカの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ナリカの シリンジ類
ナリカの ディスポシリンジ
ディスポーザブル注射筒(実験用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28569757
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口
容量(mL)
20
色
青
先端外径(Φmm)
4