ナリカ
ナリカの 分析・環境・測定器具
ナリカの ガス採取/発生
ナリカの ガス採集袋/びん
マイティーパック 活栓付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
28571464
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。
実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
容量(mL)
600
仕様
キャップ付き、活栓1個付き
材質
(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
寸法(mm)
135×200×39