ナリカ
ナリカの 分析・環境・測定器具
ナリカの ガス採取/発生
ナリカの ガス採集袋/びん
マイティーパック 活栓付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
28571473
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。
実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
容量(mL)
1800
仕様
キャップ付き、活栓1個付き
材質
(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
寸法(mm)
190×300×51