ナリカ
モリモッド用部品 水素 H 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
28574395
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
色
白
径(Φmm)
17
部品名称
水素H2
角度(°)
【穴】180
穴数
2
注意
※水素(H2)、酸素(O4)、窒素(N4)等結合穴数が多いものは、水素結合や水和状態を表現するために使用します。氷の構造、アンモニア、酢酸などの水素結合が表現できます。※Molymod(R); は、Spiring Enterprises Limited・ West Sussex・ England.の所有する登録商標です。