ナリカ
モリモッド用部品 炭素 C 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
28574404
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
色
黒
径(Φmm)
23
部品名称
炭素C4
角度(°)
【穴】109
穴数
4
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
学童・教育用品
理科/技術/科学工作
分子/原子/放射線
モリモッド用部品 炭素 C 黒 ナリカ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります
電気/電流/磁界
宇宙/天文
気象/天気/観測
岩石/化石/鉱物
音
光
人体/標本/生物
栽培/観察
エネルギー/発電
機械/工作
重さ/力学
実験キット
学童用顕微鏡
その他学童用実験器具/実験用品
分子/原子/放射線
プログラミング/ロボティクス
算数
シェアする
マイページ