- モリモッド用部品 リン P 紫 ナリカ 28574483

- モリモッド用部品 リン P 紫 ナリカ 28574483
- モリモッド用部品 リン P 紫 ナリカ 28574483

モリモッド用部品 リン P 紫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
28574483
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
¥1,300
色
紫
径(Φmm)
23
部品名称
リンP4
角度(°)
【穴】109
穴数
4
注意
※水素(H2)、酸素(O4)、窒素(N4)等結合穴数が多いものは、水素結合や水和状態を表現するために使用します。氷の構造、アンモニア、酢酸などの水素結合が表現できます。※Molymod(R); は、Spiring Enterprises Limited・ West Sussex・ England.の所有する登録商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする