用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法5/16-18UNC材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番216-3053形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)6.65山数18ねじ長さ(mm)19呼び5/16全長L(mm)70タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類U LH:ユニファイねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)6.2食付5Pシャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.401、MAX:6.731寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5