曜日別特売
S-PO-P2-M2.5X0.45 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28574947

代表画像

S-PO-P2-M2.5X0.45 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28574947
S-PO-P2-M2.5X0.45 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28574947
S-PO-P2-M2.5X0.45 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28574947

深穴用ショートポイントタップ S-PO

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M2.5×0.45注文コード28574947品番S-PO-P2-M2.5X0.45
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工仕様●ひっかかり率:80トラスコ品番215-8406材質HSS形状下穴:通り質量(g)3規格JIS呼び寸法M2.5×0.45等級P2溝数2下穴径(Φmm)2.11山数0.45ねじ長さ(mm)8.1呼び2.5全長L(mm)46タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40761524
2021-03-15
用途: 深穴へのタップ
製造業

普通の物より抵抗がすくなく折れにくそうです。細い深穴にネジを切る時はおれやすいので重宝しそうです。

対象商品 : 02266005
2018-12-11
用途: アルミ板への雌ネジ切り

正直言って、どの辺が深穴用なのか分からなかった。
今まで使用していた早坂精密工業のSKSハンドタップの方が、深い穴に対応していると思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする