用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番216-3125材質HSS形状下穴:通り質量(g)5規格JIS呼び寸法M3×0.5等級P3溝数3下穴径(Φmm)2.56山数0.5ねじ長さ(mm)9呼び3全長L(mm)46タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付5Pシャンク長ls(mm)26首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)3.2