曜日別特売
S-PO-P4-M20X1.5 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575184

代表画像

S-PO-P4-M20X1.5 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575184
S-PO-P4-M20X1.5 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575184
S-PO-P4-M20X1.5 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575184

深穴用ショートポイントタップ S-PO

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M20×1.5注文コード28575184品番S-PO-P4-M20X1.5
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番215-1995材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M20×1.5等級P4溝数3下穴径(Φmm)18.6山数1.5ねじ長さ(mm)14呼び20全長L(mm)105タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)15食付5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676寸法lk(mm)四角部:15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40761524
2021-03-15
用途: 深穴へのタップ
製造業

普通の物より抵抗がすくなく折れにくそうです。細い深穴にネジを切る時はおれやすいので重宝しそうです。

対象商品 : 02266005
2018-12-11
用途: アルミ板への雌ネジ切り

正直言って、どの辺が深穴用なのか分からなかった。
今まで使用していた早坂精密工業のSKSハンドタップの方が、深い穴に対応していると思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする