ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 液送/ポンプ類
ナリカの 実験研究用真空ポンプ
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28575244
品番
DW-120N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥258,500
販売価格(税別)
¥
235,000
バスケットに入れる
排気用ゴム管なし
モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)
50/60
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100/120
真空度(Pa)
6.7×10-1
電源(V)
AC100
口径(Φmm)
【アダプタ取付時】9・【吸気】23
寸法(mm)
490×200×270
付属品
口径変更アダプタ(23→9mm)
質量(kg)
22
注意
※納品時は吸気管が付いていますので・付属品の口径変換アダプタを取付けてご使用ください。