曜日別特売
PO-LH-P3-M8X1 ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575297

代表画像

ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1呼び8注文コード28575297品番PO-LH-P3-M8X1
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M8×1材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番215-8383形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)7.09山数1ねじ長さ(mm)19呼び8全長L(mm)70タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)6.2食付5Pシャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする