用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M14×2材質HSS仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番215-2025形状下穴:通り規格JIS等級P4溝数3下穴径(Φmm)12.1山数2ねじ長さ(mm)26呼び14全長L(mm)88タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)10.5食付5Pシャンク長ls(mm)45内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)8