ACインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28575436 品番ACID-230
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。
ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。
ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。
回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。

電圧(V)AC100 消費電力(W)230 電流(A)2.5 コード長さ(m)約5 回転数(min-1[r.p.m])0〜3200 打撃数(min-1)0〜3500 最大トルク(N・m)110 用途家具の組立やDIYに 付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット 仕様ベルトフック付 周波数(Hz)50/60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする