ACインパクトレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28575445 品番ACIW-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。
ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。
外での作業もし易い、約10mコード式です。

電圧(V)AC100 消費電力(W)350 電流(A)3.7 コード長さ(m)約10 回転数(min-1[r.p.m])0〜2900 最大締付トルク(N・m)200 差込角(mm)12.7(4分) 打撃数(min-1)0〜3100 用途タイヤ交換やボルトナット回しに 付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm 周波数(Hz)50/60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28575445
2024-04-28
用途:
ジャイロXTD02駆動系整備
有限会社小林企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

リヤタイヤが外れなくて購入。流石インパクトレンチ、すぐに取れた。コードが10mありガレージで使うには十分。モノタロウのソケットセットと相性も良さげ。製品のコスパは良いと思った

対象商品:
28575445
2023-11-23
用途:
タイヤ交換用
製造業

締め外しするのにトルクもちょうどいい感じです。
コードの長さも十分にあり使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
28575445
2021-07-07
用途:
タイヤ交換時
アイ・シー・エス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コードに長さがあり、リールを伸ばしきらずに済むのがありがたい。
あとは耐久性だけですね。

対象商品:
28575445
2020-12-21
用途:
夏用タイヤ・冬用タイヤの交換のため
自動車・二輪車・自転車関連業

パワフルではないですが、きちんとトルク管理されているホイールナットであれば問題なく使えます。ほどよいパワーの無さが、締め付け時に締め過ぎる心配が無くちょうど良い具合です。このインパクトで軽く締め付けたあと、トルクレンチ(又は手ルクレンチ)での締め付けが必要になります。10mのコードは延長の必要が無く、使い勝手が良いです。耐久性についてはまだわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
28575445
2020-01-27
用途:
穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

まだインパクトとしては使用していないので何とも言えないが、とりあえずドリルとして使用しました。タイヤの交換時にはインパクトとして使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする