ストロング五本指ソックス

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28575777 品番 FS-01
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

自衛隊の40キロ行軍用として開発した、頑丈かつ履き心地も追求した五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。ハードワークの方にも多くご利用頂いております。

OD(オリーブドラブ) 材質綿、アクリル、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)27〜29 指タイプ5本指 入数1足 用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。 サイズL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
休日等でスニーカーを履くときに使用
その他業種

丈夫で長く使えて足の疲れも少ない気がします。履き心地もいいです。気に入っているので何度も購入しています。黒色は仕事の時に使用しています。もう少し明るい色のものがあれば休日での使用が楽しくなりそうです。色の展開がもう少しほしいです。

対象商品:
28575743
2026-01-31
用途:
マイ靴下に
その他業種

普段使いに。少し厚手なので、通常はく靴がちょっとキツくなります。あと、履いているとずり下がってくるので少々不満あり。でも、説明通りに五本指だけどとても履きやすいです。個人的にはハイソックスタイプが欲しいです。

2025-09-30
用途:
耐久性が高い
株式会社 各務原整備 様

足がむくみにくいという事で愛用しております。
単価は高いのですが耐久性が高くなかなか悪くならないので結果的にコストパフォーマンスが非常に高いです。

対象商品:
28575768
2025-05-30
用途:
公務
その他業種

消防吏員です。蒸れない、丈夫、全力で動けるソックスを探して買い漁り辿り着きました。2足を月に11回ローテションして約1年もつ耐久力。これからも愛用します。

2025-01-21
用途:
日常的に使用

好みの硬めの生地感で満足です。滑り止め付きも作ってほしい

対象商品:
28575759
2024-12-18
用途:
工場作業での立ち仕事用
サービス業

生地は分厚いが履き心地は悪くなく、もう一足追加購入しようも思う。

対象商品:
28575768
2024-05-14
用途:
いつも

厚みが最適にコントロールされた靴下
5本指だと蒸れにくく、良い。

対象商品:
28575743
2023-08-05
用途:
現場作業時
サービス業

つま先やかかとは確かに丈夫なのだが、ズルズルと下がってくるのが煩わしい。
少々値段をあげてもよいので、着圧タイプにしてはどうだろうか。
それならば、長時間の立ち仕事でも脚がむくまないし、ズルズルと
下がっては仕事中に何度もズリ上げる必要も無い。
かなり厚手なので、靴のサイズをワンサイズ上げてもよいかも。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする