PS-01 ストロングパイルソックス GUTS-MAN(ガッツマン) 28575865

ストロングパイルソックス

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズ(cm)23~25
サイズS
内容量1足注文コード28575865品番PS-01
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。

用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。ブラック材質ポリエステル、綿、ポリウレタン、ナイロンサイズ(cm)23~25指タイプ先丸入数1足特性抗菌・防臭・吸水・速乾・高強度・温調・湿調・吸汗・放湿サイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28575908
2026-01-31
用途: 運送業の夫用に
その他業種

数々の新品靴下のつま先を、1日で突き破ってきた夫が、初めて名指しで「また、ガッツマン買っといて!」と気に入ってくれたのがこちらの靴下です。まさかモノタロウさんで手に入るとは!今まで送料払って買っていたので、今後はモノタロウさんで注文することにします。1足で大体3ヶ月は持つかな!(週2、3回使用で)

2026-01-22
用途: 長靴を履いての作業

ガッツマンの靴下はどれも良いが、本品は5本指を除いて最高峰の商品になる。申し分ない分厚さ、つま先・かかとの補強があること、くるぶしから上の適度な締め付けでずれることがない。結果、疲れにくい。欠点というより仕様だが、靴(運動靴)のサイズは1回り大きくする必要があるが、長靴類ならサイズアップは要らないかもしれない。臭いにくい素材と感じるが、気にする人は洗濯するときに裏返すと良い。

2025-08-16
用途: 仕事
その他業種

このソックスを買うと他をかえない。
1足買っておけば、2年は使える。
ただ、以前のものより短くなったように思う。、

2が参考にしています
2025-07-20
用途: 仕事で使用
その他業種

1度この靴下を買うと他の靴下は履けなくなります。
3足で使い回して2、3年使用できます。

1が参考にしています
2025-02-15
用途: 数時間のウォーキング
電気・ガス・熱供給・水道業

期待通りのクッション性で20kmぐらい歩いても不満はないです。まだ10回ぐらいしか履いていないので、耐久性はわかりませんが、今のところ、問題なさそう。

1が参考にしています
2025-03-22
用途: 土木作業、農作業
建設業・工事業

踏ん張る作業が多いのでこの靴下ならやぶけにくく重宝してます。

1が参考にしています
2025-02-12
用途: 日常生活

ふくらはぎが圧迫され圧迫ストッキングに快適です。毎日のように使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 28575883
2024-11-14
用途: 仕事中
サンクスファーム株式会社農・林・水産業

破れにくくて、圧着されていいと思う。
ゴムが伸びなければいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする