機能性サポートパイルソックス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28575926 品番 PD-01
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ガッツマンパイルのベーシックソックス。抜群のフィット感が足元を丈夫かつ快適に支えます。

用途
通常の公務用として開発致しました。長距離行軍には適していません。
ブーツやビジネスシューズ、運動靴等に普段履きとしてご利用下さい。
ブラック 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン、ナイロン サイズフリー 入数1足 特性抗菌・防臭・吸水・速乾・高強度 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
歩行
なし 様

厚手で履き心地は非常に良いのだが、足首より上の部分が洗濯ですぐにへたる。加えてくるぶし下あたりも繊維が薄くなり穴が開きやすい。1シーズン限りと割り切ればいいのかもしれない。

対象商品:
28575926
2024-02-13
用途:
普段着として

ランニング時に同じメーカーのパイルストロングソックスを使っていたが、普段用に購入してみた。金額も安く、十分なサポートもあり満足している。

対象商品:
28575926
2024-05-14
用途:
いつも

厚みが適切にコントロールされた靴下
履き心地がいい。

対象商品:
28575917
2023-01-30
用途:
雪かきや散歩時
飲食業

毎年足の指先が霜焼けになるがこれなら重ね履きしなくても大丈夫です。

対象商品:
28575917
2023-01-29
用途:
厨房で仕込み中や雪かきなどで使用
飲食業

最強寒波でもこれ一足で大丈夫でした。リピートします。

対象商品:
28575917
2022-08-11
用途:
通常作業
建設業・工事業

いままで普通の靴下やスポーツソックスなどしてきました。
安全靴のつま先に入ってる補強の際が小指に当たり不快でしたが
厚みのおかげでかなり良くなりました。

対象商品:
28575917
2022-08-11
用途:
ウォーキング
建設業・工事業

24.5cmでは少しゆとりがありすぎでした。サイズ別が有れば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする