ストロングソックス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28575978 品番 NS-01
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

40キロ行軍にも耐える頑丈ノーマルソックス。つま先からカカトまで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは疲れにくい最適着圧を使用半長靴にピッタリの長さに新改良しました。

OD(オリーブドラブ) サイズL サイズ(cm)27〜29 用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。 材質綿、アクリル、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 入数1足 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
普段履き
有限会社 柴藤自動車 様

てっきりストロングパイルソックスと同じ左右専用かと思っていたのですが…、フィッティングでの差が大きいですね

1人が参考にしています
2025-06-27
用途:
ストロングから乗り換え
製造業

疲れ軽減目的で上位商品のパイルストロングをはいていましたが継ぎ目が薄く破れやすくて買い替えの頻度が多かった。価格もいい値段なので廉価版にグレードダウンしてみたがむしろこっちの方がいい。パイルストロングで薄かった部分がこっちは若干厚く破れにくい。サポート部分はパイルストロングの方が厚いので効果は高そうだがよくよく考えてみればたかが靴下。若干厚くなっても劇的に効果が変わるとは思えない。ある程度の疲労軽減してくれるし破れにくく価格もパイルストロングより安い。ひと月以上はいているが明らかにこっちの方がへたっていない。

2人が参考にしています
対象商品:
28575935
2024-03-27
用途:
アウトドア
サービス業

しっかりしています。ほかの靴下とこれから比較します。耐久性期待しています。

対象商品:
28575987
2023-08-17
用途:
作業一般

私の環境(長靴、1万歩/日、時々水濡れ)だと、ハードに履き倒しても4〜5足をローテーションすれば1年は穴が空かない。それでいて外見は厚めの普通の靴下なので、不意に座敷に通された時でも違和感ない。通販各社を比較しても、MonotaROで買うのが最安値で納期も早い。

対象商品:
28575935
2023-10-19
用途:
農作業
その他業種

23-25cmの小さなサイズで、かつ作業用の靴下が中々なかったので助かりました。先に5本指のモデルも購入したのですが、靴のつま先が窮屈に感じられたため、オーソドックスな本品を買い増しました。

対象商品:
28575969
2023-03-12
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

この靴下は縫製やデザイン等しっかりと丁寧に作られているので,ずり下がりが無く疲れ知らずです。
自分で会社を経営しているので毎日16時間以上この靴下を履いておりますが、ムレたりせず臭いもせず突然の葬儀等でも大丈夫です。
ガッツマンのメーカー様には紺色の発売も期待しています♪

2人が参考にしています
対象商品:
28575987
2023-03-30
用途:
農作業
花園フルーツ 様 (農・林・水産業)

普通にストロングだと思ったら、長いロングソックスだった。
紛らわしい。
厚手で丈夫なのは助かるが高い。

対象商品:
28575969
2022-12-04
用途:
区画線施行時
合同会社豊晃産業 様 (建設業・工事業)

勧められた購入しました。とてもしっかりとしていて履いて作業したら足が疲れません。結構歩く作業なのでとても気に入りました。自衛隊の方が履いて何十キロ歩いても足が疲れないと言う話聞いて購入しましたが本当に疲れません。また購入したいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする