格闘用五本指ソックス ショート丈

(1件のレビュー)
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28576014 品番 MA335
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

自衛隊の格闘用術に開発された"踏ん張り"に重きを置いた特殊滑り止め五本指ソックスです。滑り止めは足裏整体に配慮した2段階のシリコンプリントを装着。踏ん張り度UPが期待できる靴下です。

ホワイト サイズM サイズ(cm)25〜27 用途ショート丈ですので、丈の短い靴で踏ん張りを意識するシーンでご利用ください。 混率(%)綿56、ポリエステル18、ナイロン24、ポリウレタン2 入数1足 特性疲労軽減、吸汗、速乾性 丈区分ショート丈 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28576005
2020-02-24
用途:
普段

つっかけを履いても滑らずに使い具合がよい。
靴下がずってもこない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする