曜日別特売
MA335 格闘用五本指ソックス ショート丈 GUTS-MAN(ガッツマン) 28576048

MA335 格闘用五本指ソックス ショート丈 GUTS-MAN(ガッツマン) 28576048
MA335 格闘用五本指ソックス ショート丈 GUTS-MAN(ガッツマン) 28576048

格闘用五本指ソックス ショート丈

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ブラック
サイズ(cm)27~29
サイズL
内容量1足注文コード28576048品番MA335
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

自衛隊の格闘用術に開発された"踏ん張り"に重きを置いた特殊滑り止め五本指ソックスです。滑り止めは足裏整体に配慮した2段階のシリコンプリントを装着。踏ん張り度UPが期待できる靴下です。

用途
ショート丈ですので、丈の短い靴で踏ん張りを意識するシーンでご利用ください。
ブラックサイズLサイズ(cm)27~29混率(%)綿56、ポリエステル18、ナイロン24、ポリウレタン2入数1足特性疲労軽減、吸汗、速乾性丈区分ショート丈指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28576005
2020-02-24
用途: 普段

つっかけを履いても滑らずに使い具合がよい。
靴下がずってもこない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする