格闘用五本指ソックス レギュラー丈

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28576093 品番 FM-03
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

自衛隊の格闘用術に開発された"踏ん張り"に重きを置いた特殊滑り止め五本指ソックスです。滑り止めは足裏整体に配慮した2段階のシリコンプリントを装着。踏ん張り度UPが期待できる靴下です。

ホワイト サイズL サイズ(cm)27〜29 用途踏ん張りを意識するシーンでご利用ください。 材質綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン 入数1足 特性疲労軽減、吸汗、速乾性 丈区分レギュラー丈 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28576066
2022-10-20
用途:
登山時
サービス業

下山中につま先が痛くならない。確実に、足全体で地面を踏めて滑らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする