エア仕上釘打機 迷彩F35L

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28576136 品番SA-F35L-X1CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カモフラージュ柄の釘打ち機です。
先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。

用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て作業。 付属品サンプルネイル・取扱い説明書・安全グラス・ネイラーオイル・ケース 質量(kg)0.87 材質(本体)樹脂 足長(mm)12〜35 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.8 釘装てん数(本)100本 本体サイズ(mm)255×59×207 推奨エンジンオイルタービンオイル ISO VG32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28576136
2024-08-11
用途:
木工品DIY
鏡神社 様

当初バッテリータイプと比較検討したがコンプレッサーもあることからこの商品を選んだ。未使用であるがDIY程度の使用であれば高価な業務用は必要なく軽くて十分である。

対象商品:
28576136
2021-11-02
用途:
DIY用途

エアブラシ用のコンプレッサーにアダプターを介し接続しました。ブラシ以外のエアー工具は初めて使用しましたが、特に問題なく釘は打ち込めました。音がかなり大きいので使用する時間帯はよく考えないといけません。

対象商品:
28576136
2020-06-30
用途:
壁貼り
卸売・小売業

とても軽くて使いやすいです。迷彩柄がすごくかっこいい!

対象商品:
28576136
2020-01-16
用途:
木材の仕上げ等
サービス業

購入時、在庫等の関係で色々ありましたが商品自体はとても使いやすく安全面でもよくできていると思います。価格も安くとても気に入って使用しています。軽量樹脂製なので耐久性は今後様子を見ていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする