ハヤノ産業
EXCEEDターンケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
フレーム色
シルバー
シルバー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28576188
品番
CS6-60(TTSC)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
電動ターンテーブルが内蔵されたショーケース。
展示物をより魅力的に背面まで見せることが出来ます。
ターンテーブルは安心のワンストップ機能付!
用途
自社商品や小物類の展示に。ショールームに。
フレーム色
シルバー
色
腰板:アイボリー、底板・テーブル:ホワイト
幅(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
920
直径(Φmm)
ターンテーブル天板:420
回転速度(r/sec)
1回転約40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
沖縄地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ターンケースTTSCⅡの特長
参考になった