曜日別特売
CS6-60(TTSC) EXCEEDターンケース ハヤノ産業 28576197

※クローム

CS6-60(TTSC) EXCEEDターンケース ハヤノ産業 28576197
CS6-60(TTSC) EXCEEDターンケース ハヤノ産業 28576197
CS6-60(TTSC) EXCEEDターンケース ハヤノ産業 28576197

EXCEEDターンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
フレーム色クローム
内容量1台注文コード28576197品番CS6-60(TTSC)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥469,100

電動ターンテーブルが内蔵されたショーケース。
展示物をより魅力的に背面まで見せることが出来ます。
ターンテーブルは安心のワンストップ機能付!

用途自社商品や小物類の展示に。ショールームに。フレーム色クローム腰板:アイボリー、底板・テーブル:ホワイト幅(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)920直径(Φmm)ターンテーブル天板:420回転速度(r/sec)1回転約40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)28,000/税込30,800
全国数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)50,000/税込55,000
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)100,000/税込110,000
全国数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)85,000/税込93,500
北海道地方数量2~5までのご注文(同一注文コードにつき)165,000/税込181,500
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)350,000/税込385,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)75,000/税込82,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ターンケースTTSCⅡの特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする