六甲山
六甲山の 刈払機
六甲山の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
セーフティーカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28576276
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ナイロンコード約2m搭載可。コードが短くなる毎に次の穴に差し替えるだけ。簡単構造で耐久性抜群。本体をバラさずコードの交換ができます。
厚さ(mm)
12
用途
草刈
質量(g)
300
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
130
コード
六角 2.7mm×2m
RoHS指令(10物質対応)
対応