六甲山
六甲山の 刈払機
六甲山の ナイロンコード
六甲山の 刈払機用ナイロンカッター本体
草カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28576294
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
軽量樹脂製で軽く、高耐久。コード半自動飛び出し式
コード
角2.4mm×2m 2本
用途
草刈
厚さ(mm)
40
質量(g)
350
外径(mm)
130
穴径(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応