100D-2.5RR 林業用安全帯落ちてたまるか 六甲山 28576513 100D-2.5RR 林業用安全帯落ちてたまるか 六甲山 28576513 100D-2.5RR 林業用安全帯落ちてたまるか 六甲山 28576513 100D-2.5RR 林業用安全帯落ちてたまるか 六甲山 28576513

林業用安全帯落ちてたまるか

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 28576513 品番 100D-2.5RR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。
一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。
落ちてたまるか〜!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。

用途高所枝打ち作業 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) ロープ長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28576513
2019-09-20
用途:
枝の伐採
農・林・水産業

バンドの前部にカラビナの付けるところがあれば便利。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする