六甲山
六甲山の 木登り器
林業用安全帯落ちてたまるかライト
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
28576547
品番
12C-70RR 2.5m
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
ベルト幅W×長さL(mm)
胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)
ロープ仕様(mm)
ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12
ロープ長さ(m)
2.5
付属品
非常用携帯ケース・緊急呼子
用途
高所枝打ち作業
RoHS指令(10物質対応)
対応