DB2540N 持ち手穴付きポリ袋 ハウスホールドジャパン 28576906 DB2540N 持ち手穴付きポリ袋 ハウスホールドジャパン 28576906 DB2540N 持ち手穴付きポリ袋 ハウスホールドジャパン 28576906 DB2540N 持ち手穴付きポリ袋 ハウスホールドジャパン 28576906

持ち手穴付きポリ袋

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚×2冊) 注文コード 28576906 品番 DB2540N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

カサカサと音の立たない持ち手付きポリ袋。
オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。
持ち運びに便利で、資料やチラシなどA4サイズ用紙も入れられます。
ショッパーとして、また会議やイベントなどの会場でも活躍します。
お土産やお持たせの小分け用袋としても手軽にお使い頂けます。
普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.04 幅(mm)約250 高さ(mm)400 透明 サイズA4サイズ 入数(枚)100
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管して下さい。
※火のそばに置かないでください。
※非食品用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
販促品やカタログの配布
自動車・二輪車・自転車関連業

素材は普通のポリ袋なので、CPPに比べれば質感にかけるが、破れにくいし中も見やすいので十分だった。

2025-10-12
用途:
イベント時の配布物入れ
NPO法人はんもっく 様 (教育・研究機関)

入れやすく、取り出しやすいことと、チラシ・パンフレット等枚数が入るので、使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
28576958
2023-05-15
用途:
お土産を渡すのに使っています
その他業種

サイズも使用感も値段も非常に良いので、これで透けないタイプ(白、半透明など)も販売してくれるとありがたいです。

対象商品:
28576915
2023-01-18
用途:
商品を入れて渡す
金融・保険業

普通のポリ袋だと様にならないし、袋屋さんや100均にもあったりしますが高価すぎて手に出ないので、とても助かってます。

2022-06-24
用途:
オークションの商品発送用
その他業種

透明以外コスパ重視で選びました。厚さは記載されていたので覚悟していましたが、白色でも中身がバッチリ透けて見えちゃいます。残念。

1人が参考にしています
対象商品:
28576906
2022-09-08
用途:
作品集の袋詰
その他業種

思った通りのスペックだが価格とのバランスで良いと思った

対象商品:
28576906
2019-04-25
用途:
パンフレットを入れて配布用
不動産業

薄手ではありますが、A4より少し大き目で入れやすく、マチがなくてもポケットティッシュ等も入れられて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする