用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番217-4169形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M5×0.8等級G5溝数4下穴径(Φmm)4.63山数0.8ねじ長さ(mm)13呼び5全長L(mm)60タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5食付4Pシャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334凸数4寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5