TJ40 持ち手付きレジ袋 ハウスホールドジャパン 28577064 TJ40 持ち手付きレジ袋 ハウスホールドジャパン 28577064 TJ40 持ち手付きレジ袋 ハウスホールドジャパン 28577064 TJ40 持ち手付きレジ袋 ハウスホールドジャパン 28577064

持ち手付きレジ袋

(8件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×10冊) 注文コード 28577064 品番 TJ40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

厚みのある透明でツルツルタイプのレジ袋。
オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。
やわらかく、よく伸びるのが特長のLLDPE製で、持ち運びにも便利です。
厚手で透明のため、通常のレジ袋より高級感を感じさせます。
ショッパーとしても重宝します。
マチ付きでたくさん入るので、ショッパーとして活躍します。
普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。

マチ(mm)140 幅(mm)260 厚さ(mm)約0.04 高さ(mm)500 材質LLDPE 透明 サイズ(号)関東30、関西40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
いろいろなものを保存

自分で使用するため。いろいろな道具などを保存用に便利に使っている。中身が見るので探しやすい。

2024-11-26
用途:
重いものを入れる

重いものを入れても、厚さが0.45mmあれば破けることはない

2023-01-11
用途:
お買い上げいただいた商品を入れます
飲食業

中くっきり見えて
お買い上げいただいた商品の宣伝効果にも
なっています。
ずっと使い続けていきたいと思います

対象商品:
28577037
2022-10-26
用途:
お買い上げいただいた物を入れてお客さまにお渡ししています。
GOHOUBI LABO 様 (飲食業)

透明な袋がなかなかなくて、これしかないくらいないので、助かってます。
改善点は、バラバラしやすいため、穴の部分に紐でもなんでもよいので、結んであると良いです

対象商品:
28577046
2022-09-01
用途:
買物用
製造業

普通のものより丈夫で重宝しています。また、利用させていただきます。

対象商品:
28577046
2019-12-15
用途:
ゴミ袋として
MBK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品には問題ない が Monotaroサイトの表示統一がなされていない事に問題あり。
底部幅がマチを除いて400mmのものが必要で、そのように注文したつもりであったが、底部幅がマチを除いて260mmのものが届き、使い物にならず放置している。
Monotaroサイトでは多くはマチを除いた幅でテキストでは表示されているが、本品はマチを含んだ幅で表示されているので、入荷するまで間違いに気付かなかった。
実態は商品画像を見なければ判らない。
類似商品のテキスト(詳細)表示は統一して頂きたい。

当方では全く用途の無いものを購入する原因となったので良品ではあるが販売形態含めて星3つの評価です。

2人が参考にしています
対象商品:
28577019
2019-07-29
用途:
衣類品、雑貨販売時
卸売・小売業

包装ラッピングしたあとに、この袋に入れると中身が透けてかわいいです。Teeシャツなどそのまま入れてショッパーとしてもお薦めします。

対象商品:
28577046
2019-12-08
用途:
ゴミ処理
自動車・二輪車・自転車関連業

どちらかというとMonotaroサイドの問題。商品には問題は無い。
サイズ表記が 製品底溶着部の幅 でなく 製品底溶着部の幅+マチ寸法 であるのが紛らわしく 製品底溶着部の幅で400mm必要なのに260mm幅のものが納品され、必要無いサイズのため、一枚も使わず、即座にゴミとなった。
他社品は呼び寸にこの扱い方は無く、商品画像から読み取らねば仕様寸法が判らない。 現物には判りやすく記載されており、販社側の問題と考えます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする