自分で使用するため。いろいろな道具などを保存用に便利に使っている。中身が見るので探しやすい。
重いものを入れても、厚さが0.45mmあれば破けることはない
中くっきり見えて
お買い上げいただいた商品の宣伝効果にも
なっています。
ずっと使い続けていきたいと思います
透明な袋がなかなかなくて、これしかないくらいないので、助かってます。
改善点は、バラバラしやすいため、穴の部分に紐でもなんでもよいので、結んであると良いです
商品には問題ない が Monotaroサイトの表示統一がなされていない事に問題あり。
底部幅がマチを除いて400mmのものが必要で、そのように注文したつもりであったが、底部幅がマチを除いて260mmのものが届き、使い物にならず放置している。
Monotaroサイトでは多くはマチを除いた幅でテキストでは表示されているが、本品はマチを含んだ幅で表示されているので、入荷するまで間違いに気付かなかった。
実態は商品画像を見なければ判らない。
類似商品のテキスト(詳細)表示は統一して頂きたい。
当方では全く用途の無いものを購入する原因となったので良品ではあるが販売形態含めて星3つの評価です。
包装ラッピングしたあとに、この袋に入れると中身が透けてかわいいです。Teeシャツなどそのまま入れてショッパーとしてもお薦めします。
どちらかというとMonotaroサイドの問題。商品には問題は無い。
サイズ表記が 製品底溶着部の幅 でなく 製品底溶着部の幅+マチ寸法 であるのが紛らわしく 製品底溶着部の幅で400mm必要なのに260mm幅のものが納品され、必要無いサイズのため、一枚も使わず、即座にゴミとなった。
他社品は呼び寸にこの扱い方は無く、商品画像から読み取らねば仕様寸法が判らない。 現物には判りやすく記載されており、販社側の問題と考えます。