※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ヤマト科学
ヤマト科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
ヤマト科学の 加熱/冷却機器
ヤマト科学の ドライ/クール/ウォーターバス
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28577299
品番
222066
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
容量(L)
約12
付属品
リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10〜+110℃ アルコール式)、底板
材質
内槽/ステンレス鋼板、ヒータ/銅パイプヒータ(ニッケルメッキ)
質量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
+5〜沸騰温度(水)(室温)
電流(A)
13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20
電源(V)
AC100
安全装置
過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)
ヒーター
1.3kW
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
864×288×215
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×150×102
温度調節精度
±3℃(at70℃)
アズワン品番
64-8431-30
最高温度到達時間
約55分
有効内寸法(mm)
776×140×73
温度分布精度
±5℃(at70℃)
開口部(mm)
Φ115×6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500