JSS-1721 スリーサイズ電動ソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 28577344 JSS-1721 スリーサイズ電動ソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 28577344

スリーサイズ電動ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28577344 品番JSS-1721
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

1つのソケットで3サイズ使える。
3サイズ兼用電動ソケット。
18Vインパクト ドライバー対応。

用途建築、足場、電設、配管工事等のボルト締めに 質量(g)270 寸法(直径Φ×高さH)(mm)31.5×93 適合サイズ(mm)17・19・21
注意
※充電インパクトドライバーへの取り付けには、別途、全長65mm以上の両頭ビットが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-06
用途:
バスダクト、ケーブルラック、レースウェイ施工

使用して数日で中が割れた。初期不良で交換対応してもらいました。商品ページには、建築、足場、電設、配管工事等のボルト締めに。18Vインパクト ドライバー対応。といかにも本締めできますみたいに書いているが、本締めには使えないと思った方が良い商品だと思う。仮締めで使用してます。

2022-10-26
用途:
足場組み立て

重い。17ミリのナットにうまくハマらず、空回りしてねじ山が舐めます。クランプのボルトが奥のソケットのバネに接触して、バネがすぐ外れて壊れました。ほとんど用にたたなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
28577344
2022-11-28
用途:
ボルト外し時
その他業種

3種類のサイズが使えて便利ですが、昨日使用時コマの中が割れて壊れました、中が鋳物で出来てたみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする