SX-4530 クイックワン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 28577396 SX-4530 クイックワン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 28577396

クイックワン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 線径(Φmm)4.5 注文コード28577396 品番SX-4530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,900
この商品は線径など8種類から選べます 他の種類を見る

なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。
流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。
より戻し付先端金具(取替可能)。

線径(Φmm)4.5 長さ(m)30 質量(kg)0.66 ねじサイズM5 破断荷重(kN[kgf])1.4(150)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28577396 SX-4530 85501195 TOP-4530MJ テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個(30m) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする