DP-C25H パイプベンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 28577448 DP-C25H パイプベンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 28577448

パイプベンダー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28577448 品番DP-C25H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電線管がきれいに曲げられる。
市販の電線管を取り付けて、ハンドルとして使用。
ゲンコツ(ヒッキータイプ)

質量(g)740 タイプヒッキー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×45×145 適合電線管E25・C25、【支柱用電線管:厚鋼電線管】G28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28577448 DP-C25H 65453476 DP-C1925H ダブルゲンコツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) ダブルゲンコツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28577448
2022-11-20
用途:
電線管の布設に使用

手元のパイプは、ねじ付G28パイプが必要です。1100oにカットしたものを利用
G22、E25使用可能でした。S、90度 上手にできました。

1人が参考にしています
対象商品:
28577448
2022-11-17
用途:
電線管の布設に使用

手元のパイプは、ねじ付G28パイプが必要です。1100oにカットしたものを利用
G22、E25使用可能でした。S、90度 上手にできました。

対象商品:
28577439
2022-07-16
用途:
園芸用支柱を曲げたいとき

やや不満にしたのは、曲げられる側はいいんですが、曲げ軸パイプにするネジ付きのこの治具に合う適当な鉄パイプがありません。安いからまっいっか。

1人が参考にしています
対象商品:
28577439
2021-02-24
用途:
パイプ曲げ
その他業種

パイプベンダーは安価で少数のパイプの曲げ伸ばしに便利

対象商品:
28577439
2021-01-30
用途:
ハウス用パイプの加工用途に使用。
その他業種

3/4パイプを取り付けて使い勝手も上々です。自在にパイプ加工が出来るので便利に使用しています。

対象商品:
28577448
2020-04-01
用途:
パイプ曲げ
その他業種

今回初めて使いました。使い方を情報収集して予習したつもりでしたが、力を入れ過ぎて線状の傷が入ったり、パイプの曲げ角度が急過ぎて潰れて曲がったり、散々な目にあいました。
技術が必要だと勉強になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
28577448
2018-11-17
用途:
バイクのパイプガードを作るのに
HAIRCLUBNEW5 様 (サービス業)

バイクのパイプガードを作るのに購入しました。コツをつかむまで難しかったですが、思っていたより簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする