HP-RZ-G8-M12X1.25-P ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28577625

代表画像

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び12呼び寸法M12×1.25注文コード28577625品番HP-RZ-G8-M12X1.25-P
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
呼び寸法M12×1.25材質HSS-P仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番217-4188形状下穴:通り規格JIS等級G8溝数4下穴径(Φmm)11.43山数1.25ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)82タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付4Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912凸数8寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5
関連資料:(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする