呼び寸法No.10-32UNF材質HSS-P仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番217-2613形状下穴:通り規格JIS等級G6溝数2下穴径(Φmm)4.5山数32ねじ長さ(mm)13呼びNo.10全長L(mm)60タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)5.5食付4Pシャンク長ls(mm)32首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.963、MAX:4.165凸数4寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5