用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法No.6-32UNC材質HSS仕様●ひっかかり率:82トラスコ品番216-9381形状下穴:止り規格JIS等級G5溝数1下穴径(Φmm)3.19山数32ねじ長さ(mm)11呼びNo.6全長L(mm)52タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)5食付2Pシャンク長ls(mm)27首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.642、MAX:2.895凸数4寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4