曜日別特売
N-RS-G5-6-40UNF-P 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28578027

代表画像

非鉄用ロールタップ N-RS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法No.6-40UNF呼びNo.6注文コード28578027品番N-RS-G5-6-40UNF-P
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法No.6-40UNF材質HSS仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番216-6238形状下穴:通り規格JIS等級G5溝数1下穴径(Φmm)3.25山数40ねじ長さ(mm)11呼びNo.6全長L(mm)52タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)5食付4Pシャンク長ls(mm)27首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.82、MAX:3.022凸数4寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする