用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法No.8-32UNC材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番215-3701形状下穴:通り規格JIS等級G6溝数1下穴径(Φmm)3.85山数32ねじ長さ(mm)13呼びNo.8全長L(mm)60タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)5.5食付4Pシャンク長ls(mm)31首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.302、MAX:3.53凸数4寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5