用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法1/4-20UNC材質HSS仕様●ひっかかり率:87トラスコ品番215-0448形状下穴:通り規格JIS等級G6溝数1下穴径(Φmm)5.8山数20ねじ長さ(mm)15呼び1/4全長L(mm)62タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)6食付4Pシャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)26内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.979、MAX:5.257凸数4寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5